トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw

トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

吐出口径
Rc1/2(FTCP-04PT)
、1/2 (FTCP-04WE)
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極電動機出力(kW)5.5内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64610134HBPG-3F4-TCP22-5-5R-B4.4
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610159HBPG-3F4-TCP22-5-6.3R-B4.5
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610177HBPG-3F4-TCP22-5-8R-B4.6
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610195HBPG-3F4-TCP22-5-10R-B4.8
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610220HBPG-3F4-TCP22-6.3-6.3R-B4.6
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610238HBPG-3F4-TCP22-6.3-8R-B4.7
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610256HBPG-3F4-TCP22-6.3-10R-B4.9
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610274HBPG-3F4-TCP22-8-8R-B4.8
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610299HBPG-3F4-TCP22-8-10R-B5
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64610317HBPG-3F4-TCP22-10-10R-B5.2
573,450
529,800
582,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする