曜日別特売

トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw

トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。

吐出口径
Rc1 1/4(FHPP-10PT)、
1 1/4(FHPP-10WE)
質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極電動機出力(kW)2.2内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
使用流体
8種類すべて表示中
注文コード
品番
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64614307HBPP-3D4-VD2V-31A3-B石油系作動油
433,130
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614334HBPP-3D4-VD2V-31A5-B石油系作動油
433,130
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614359HBPP-3D4-VD2V-31A3-EE-B石油系作動油
433,130
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614386HBPP-3D4-VD2V-31A5-EE-B石油系作動油
433,130
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614420HBPP-3D4-VD2V-31A3-B-G水グリコール系作動油
507,570
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614438HBPP-3D4-VD2V-31A5-B-G水グリコール系作動油
507,570
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614465HBPP-3D4-VD2V-31A3-EE-B-G水グリコール系作動油
507,570
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64614499HBPP-3D4-VD2V-31A5-EE-B-G水グリコール系作動油
507,570
459,800
505,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする