曜日別特売

内接式歯車モータ TCM2シリーズ

内接式歯車モータ TCM2シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。

取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油最高回転速度(min-1)4000内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
理論押しのけ容積(cm3/rev)
出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64616599TCM2-F5-M1-B-G2.45.514
131,400
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64616617TCM2-F6.3-M1-B-G2.56.917
131,400
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64616644TCM2-F8-M1-B-G2.68.821
131,400
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
64616660TCM2-F10-M1-B-G2.81127
131,400
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする