曜日別特売

内接式歯車モータ TCM5シリーズ

内接式歯車モータ TCM5シリーズ - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。

取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体水グリコール系作動油最高回転速度(min-1)1800内容量1個
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
理論押しのけ容積(cm3/rev)
出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64616845TCM5-F63-M1-A-G22.262.2171
405,430
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64616879TCM5-F80-M1-A-G23.979.3215
405,430
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64616906TCM5-F100-M1-A-G25.699.1269
405,430
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64616924TCM5-F125-M1-A-G27.8127.5339
405,430
379,800
417,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする