ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
適合ポンプ
TCP2、TCP2T、TCM2、
TCP22
付属品
ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)
質量(kg)
1.7
推奨締付トルク(N・m)
30~35
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616958
(TCM) LP02-10
¥
6,790
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください