ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
適合ポンプ
TCP3、TCP3T、TCM3、
TCP23、TCP33
付属品
ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)
質量(kg)
4
推奨締付トルク(N・m)
40~50
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616967
(TCM) LP04-10
¥
9,130
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください