ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
適合ポンプ
TCP4、TCP4T、TCM4
、TCP24、TCP34、TCP44
付属品
ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)
質量(kg)
6.8
推奨締付トルク(N・m)
65~75
内容量
1個
関連資料:
(0.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64616985
(TCM) LP06-10
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください