ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
クーラント用ベーンポンプ
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です
質量(kg)
48
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
定格圧力(MPa)
7
吐出口径
Rc1 1/4
最高回転速度(min
-1
)
1200
最低回転速度(min
-1
)
750
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64617265
WVP-VF1-L56-SW-B
4
2~4
1000/min:47(無負荷時)、1200/min:56(無負荷時)
¥
426,750
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64617299
WVP-VF1-L56-SO-B
7
3~7
1000/min:47(無負荷時)、1200/min:56(無負荷時)
¥
426,750
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64617317
WVP-VF1-L90-SW-B
4
2~4
1000/min:75(無負荷時)、1200/min:90(無負荷時)
¥
468,640
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64617344
WVP-VF1-L90-SO-B
7
3~7
1000/min:75(無負荷時)、1200/min:90(無負荷時)
¥
468,640
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64617378
WVP-VF1-L120-SW-B
4
2~4
1000/min:100(無負荷時)、1200/min:120(無負荷時)
¥
557,510
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64617396
WVP-VF1-L120-SO-B
4
2~4
1000/min:100(無負荷時)、1200/min:120(無負荷時)
¥
557,510
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません