曜日別特売

BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ

BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋

耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。
消臭糸ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]を採用しています。
生地部分はコーデュラ[[R上]]、ライクラ[[R上]]freshFX[[R上]]という両ブランド糸のみで構成された高機能インナーです。

用途一般作業やスポーツなどに。機能接触冷感、吸汗速乾材質ナイロン85%・ポリウレタン15%カモフラ×ブラック内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64700976JW-726-MEBK-SS80-88155-165528-1723
5,020
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
64700985JW-726-MEBK-MM88~96165~175528-1706
5,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
64700994JW-726-MEBK-LL96~104175~185528-3249
5,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701010JW-726-MEBK-LLLL104~112175~185528-1707
5,020
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701019JW-726-MEBK-3L3L108-116175-185528-1708
5,020
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする