曜日別特売

長袖エアーフィット4070

長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル長袖エアーフィット4070 - バートル

軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。
男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。

用途作業現場に。機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%タイプ長袖内容量1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647013604070-35-MM9067ブラック384-8985
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
647013694070-35-LL9669ブラック384-8975
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
647013784070-35-XLXL10271ブラック384-8972
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
647014144070-29-LL9669ホワイト506-6590
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647014304070-29-XLXL10271ホワイト506-6592
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647014484070-68-SS8465ミルスグレー384-8988
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647014574070-68-MM9067ミルスグレー384-8967
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
647013444070-35-SS8465ブラック384-8980
2,300
取扱い終了
647013874070-35-XXLXXL10873ブラック384-8986
2,300
取扱い終了
647013964070-29-SS8465ホワイト506-6595
2,400
取扱い終了
返品不可
647014054070-29-MM9067ホワイト506-6596
2,300
取扱い終了
647014394070-29-XXLXXL10873ホワイト506-6591
2,300
取扱い終了
返品不可
647014664070-68-LL9669ミルスグレー384-8968
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする