JEJアステージ
アイセル クーラーボックス
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
付属で肩掛けベルト付です。
蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能
水抜き栓付き
キャスター付き
トレーにもなるメッシュ仕切り板付き
材質
本体・フタ:ポリプロピレン
色
サンドベージュ
高さ(mm)
389
外寸法・高さ(mm)
389
有効内寸法・高さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
容量(L)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702148
ISL-55SB
616-8198
370
750
52
#55
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64702157
ISL-75SB
616-8195
410
880
72
#75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください