曜日別特売

サングラス シルバーミラークリアレンズモデル

サングラス シルバーミラークリアレンズモデル - 山本光学サングラス シルバーミラークリアレンズモデル - 山本光学

「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。
光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。
路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。

用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。仕様家庭用品品質表示法:サングラストラスコ品番207-2816セット内容グラスケース(袋)材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)170幅(mm)144高さ(mm)40レンズ色シルバーミラー/クリアフレーム色ブラック可視光線透過率(%)45テンプル色ブラック度数なしレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率0.1%以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64700949YA1-BK SL/CLA
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする