「イワシヘッド」は、フックポイントがやや内側向きの「ネムリ」を入れたフックを採用。ベイトを吸い込んで捕食することが多いターゲットにありがちな、口の奥でハリ掛かりし、口元でラインが擦れてブレイクする危険性を回避するため。ネムリバリは形状から中では掛かりにくく、口内を滑るように移動して唇部分で止まり、そこからフックポイントを支点として一気に刺さり、しっかりとしたフッキングが高確率で実現可能です。
用途「イワシヘッド」はソルトウォーターゲームのために開発された、フィッシュヘッドタイプのジグヘッドです。低重心で、中層のスイミングからボトムバンプまで対応。シーバス、カサゴ、ソイなど幅広いターゲットを狙えます。平打ちした太めのフックシャンク、ネムリを入れてシャープに仕上げたフックポイントなど、バレにくい設計になっています。また、フック全体にニッケルメッキを施してありますので、サビに強く頑丈です。ヘッドサイズに比べ小さめのフックを配したデザインにより、4インチ程度のソフトルアーを従来のジグヘッドでは送り込めなかった領域へ送り込むことができます。プレスエッジキーパー付きですので、ワームのディティールを崩さず確実にズレを防止します。仕様ウェイト(oz./g):3/8(11)入数3ケ内容量1パック(3個×1パック)