曜日別特売

COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー

COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー - リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー - リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー - リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー - リンクサス(Linxas)COOLING BLASTハーネスベストタイプ ネイビー - リンクサス(Linxas)

ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。
胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。
襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます。
肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。
ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。

セット内容服のみネイビー混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64701746LX-6700WHVN-M232-1375M1184566
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
返品不可
64701755LX-6700WHVN-L232-1241L1224768
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
返品不可
64701764LX-6700WHVN-3L232-13873L1345372
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64701780LX-6700WHVN-4L232-13694L1425774
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64701789LX-6700WHVN-5L232-12395L1506174
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする