ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T

ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。

用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647101895.0×4505下向:190~260、立向上進/上向:140~210
14,220
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
647101984.0×4504下向:140~210、立向上進/上向:100~170
14,220
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする