ECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2”

ECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキューECOGEAR 熟成アクア 活アジコムシ2” - マルキュー

「エコギア熟成アクア 活アジコムシ」 アジがアミエビなどの小型ベイトを偏食するようなシビアな状況下で、無類の強さを発揮するコンパクトアイテムは「エコギア熟成アクア 活アジコムシ」です。後部のリングボディが極めて微弱な波動を発生させ、今まで攻めあぐねていた、波動やシルエットにうるさいセレクティブなアジを魅了します。また、リブがしっかりと水を掴んで適度な抵抗感を生み出し、フォールスピードを抑えることでバイトチャンスが格段に増加。さらには、「熟成」という手法により獲得した集魚&摂餌成分を大量に拡散し、驚異的な集魚、摂餌効果を発揮し、深く確実なバイトを引き出します。より的確なルアーセレクトが要求される現在のアジングシーンにおいて、欠かすことができない切り札アイテムです。

用途「エコギア熟成アクア 活アジ」 「ルアーとエサの融合」というコンセプトで多くのアングラーから厚い信頼を獲得している「エコギア アクア」。これを更にエサに近い位置づけで「ルアーとエサの融合」を具現化すべく、エコギア開発陣が総力を結集して集魚&摂餌性能の本質を追求。研究室での実験・分析をもとに試作を繰り返し、徹底したフィールドテストで検証するなかで辿り着いたのが、天然素材が本来持ち合わせている旨み成分を酵素の力で引き出す「熟成」という手法。常に現場主義、実釣主義で結果を追い求めて導き出した答え。それが、最もエサに近いソフトルアー「エコギア熟成アクア」です。寸法(mm)レングス:51サイズ(inch)レングス:2入数18ケ内容量1パック(18個×1パック)
注意
※*食用ではありませんので食べないでください。 *子供または幼児の手の届かない所に保管してください。 *釣り以外の目的には使用しないでください。 *キャスティング(投げる)時は、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。周囲に人がいると針が刺さり、けがをさせる恐れがあります。 *天然由来原料を使っているため、保存液は無色透明ではありません。時間の経過で液の色が濃くなったり、また白い沈殿物が生じたりすることがございますが、品質上問題はありません。 *水溶性ポリマーの特性上、時間の経過と共に徐々に硬化はみられますが、実釣に支障をきたすことはありません。 *車中等の直射日光の当たる場所や高温になる場所を避けて保管してください。 *乾燥防止のため保存液に浸した状態で保管してください。 *腐敗の原因となりますので一度使ったものと未使用のものを一緒にしたり、雨水や水滴が入らないようにしてください。 *保存液が衣服等に付着すると、洗濯しても落ちにくくなる場合があります。濡らしたタオル等ですぐに拭き取り、なるべく早く中性洗剤等で洗い流してください。 *パッケージは完全密封容器ではありません。パッケージ開封後は密封容器に移しかえるか、製品パッケージで保管する場合はジッパーを閉め、液漏れしにくいように袋を立てた状態で冷暗所に保管し、お早めにご使用ください。 *フィールドへは、あらかじめパッケージから密閉容器に移しかえてお持ち頂くことをお薦めします。 *エコギア熟成アクアは、色違いの製品を混合して保管しても色移りしません。 *保存液はエコギア熟成アクア専用ですので、他のワームや他の液体を混入すると、性能が劣化するおそれがあります。 *保存液には食品添加物として認めているものを使用しております。ホルマリン等の人体に有害な物質は一切使用しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703864J01 オキアミJ01 オキアミ
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703880J05 パールシラス(夜光)J05 パールシラス
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703889J06 ピンクアミエビ(夜光)J06 ピンクアミエビ(夜光)
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703898J12 まずめチャート(夜光)J12 まずめチャート(夜光)
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703907J14 黄バチJ14 黄バチ
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703916J15 コイワシプロブルー(夜光)J15 コイワシプロブルー(夜光)
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703925J17 オリーブゴールドJ17 オリーブゴールド
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
64703934J18 オレンジゴールドJ18 オレンジゴールド
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする