三和[店舗什器・備品]
不織布ワインバッグ ワインレッド
持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!
材質
不織布 70g/m
2
幅(mm)
130
色
ワインレッド
高さ(mm)
370
マチ(mm)
85
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711415
ORFB-1W-WR
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64711449
ORFB-1W-WR
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200