不織布ワインバッグ ブラック

不織布ワインバッグ ブラック - 三和[店舗什器・備品]

持ち運びに便利な取っ手付き!ギフト用に最適です!

材質不織布 70g/m2幅(mm)130ブラック高さ(mm)370マチ(mm)85内容量1ケース(500枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711440ORFB-1W-BK
80,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64711467ORFB-1W-BK
80,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする