防水デジタル温度計

防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム防水デジタル温度計 - カスタム

食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション
使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠
プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。
使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい

用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)内容量1個
関連資料:(2.81MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711930CT-350MWP-W
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
64711939CT-350MWP-L
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
64711948CT-350MWP-R
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
64711957CT-350MWP-G
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
64711966CT-350MWP-Y
2,280
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
64711914CT-350MWPシリーズ白、青、赤、緑、黄
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする