三愛
アームカバー
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.4を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したアームカバー。
・汗止め効果
・冷感効果
・消臭効果
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色
黒
入数(枚)
1
素材
ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
特性
接触冷感
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715360
SA-N24-10L
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
64715369
SA-N24-10M
M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください