曜日別特売

フードカッター

フードカッター - スケーターフードカッター - スケーター

食材を簡単に食べやすい大きさにカットできるフードカッタ―!フードボウルなど容器の中で食材を食べやすい大きさに簡単にカット出来ます。ケース付きでおでかけ先でも持ち歩きが便利。刃先がカーブしているので切りたい食材が逃げにくく使いやすい。テーブルに置いた時に刃先がテーブルにつかない。分解して洗えて衛生的。

仕様品質表示:(ハサミ本体)ABS樹脂、(ハンドル)熱可塑性エラストマー、(ケース)ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハサミ本体:80、ハンドル:60、ケース:100内容量1個(43g)
注意
※自動食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716954PFC1ハッピーミント
630
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
64716970PFC1キュートイエロー
630
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする