ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ2本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N8000
【タイヤ性能】:
クルマとの一体感を感じるスポーツタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
2本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) N8000
タイヤサイズ
235/50R18 101W
タイヤ幅(mm)
235
リム径(inch)
18
偏平率(%)
50
適合ボディタイプ
乗用車
内容量
1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64715624
235/50R18 101W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください