ホシ服装
半袖Tシャツ
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
内容量
1個
注意
※UVカット(99%/UPF50+)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718169
287
2 OD
S
92
40
22
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718205
287
2 OD
3L
116
48
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718214
287
2 OD
4L
124
50
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718230
287
4 ブラック
S
92
40
22
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718239
287
4 ブラック
M
98
42
23
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718266
287
4 ブラック
3L
116
48
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718275
287
4 ブラック
4L
124
50
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718284
287
6 ネイビー
S
92
40
22
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718300
287
6 ネイビー
M
98
42
23
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718309
287
6 ネイビー
L
104
44
24
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718318
287
6 ネイビー
LL
110
46
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718327
287
6 ネイビー
3L
116
48
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718336
287
6 ネイビー
4L
124
50
26
¥
4,200
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64718178
287
2 OD
M
98
42
23
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
64718187
287
2 OD
L
104
44
24
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
64718196
287
2 OD
LL
110
46
26
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
64718248
287
4 ブラック
L
104
44
24
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
64718257
287
4 ブラック
LL
110
46
26
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください