曜日別特売

ロックパテ用硬化剤 エローⅡ

ロックパテ用硬化剤 エローⅡ - ロックペイント
(3件のレビュー)

ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。

種別ポリエステルパテ危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量100g危険物の性状第1種内容量1本(100g)
注意
※貯蔵温度35℃以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718984057-0016
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: パテ硬化剤

ロック製品に適合する硬化剤として選択。少量のもののチューブが供給されなくなたため、容量の大きなものにした。使用頻度が低いため、年月が経つと固くなるのが心配。

2025-05-29
用途: 自働車の鈑金塗装
カーハウス牟田自動車・二輪車・自転車関連業

すごくよく混ざり使いやすく伸びがよくパテ研ぎがらくでした。

対象商品 : 64718984
2024-05-26
用途: ロックポリパテの硬化剤に使用
製造業

ロックの該当のパテの硬化剤として使用できるため、コストパフォーマンスが良いと感じます。今までは、パテの缶に合わせて購入していましたが、共用できるのがよいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする