曜日別特売

TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT

TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT - JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT - JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT - JTTTYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT - JTT

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。
充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。
また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。

セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型FLATオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719858TCTCMG-LR-FLAT
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする