曜日別特売

日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸

日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 - mabu(マブ)

晴雨兼用傘。江戸シリーズの遮光傘。
12本骨。スリムで軽いショートタイプ
特徴的な多骨構造は一般的な傘と比べると正円に近いため日差しをカットする面積も広くなり日傘に最適。
UVカット率:99.9%以上。
紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 12本骨 50cm おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、バンブー質量(g)295タイプ晴れ雨兼用・長傘骨数(本)12親骨長さ(cm)50内容量1本
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719377SMV-41951珊瑚傘:約88
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
64719395SMV-41953翡翠傘:約88
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
64719420SMV-41955紅掛空色傘:約88
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
15646429SMV-41957栗皮【傘】88
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646438SMV-41958紺青【傘】88
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646447SMV-41959呂色【傘】88
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
64719386SMV-41952卯の花傘:約88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
64719404SMV-41954勿忘草傘:約88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
15646420SMV-41956亜麻色【傘】88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64719386SMV-4195264719377SMV-41951SMV-41952 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719377日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸mabu(マブ)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64719404SMV-4195464719377SMV-41951SMV-41954 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719377日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸mabu(マブ)1本
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15646420SMV-4195615646438SMV-41958SMV-41956 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 15646438日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸mabu(マブ)1本
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする