曜日別特売
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395

SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395
SMV-41953 日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸 mabu(マブ) 64719395

日傘 晴雨兼用傘 レディース 12本骨遮光ショート 江戸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
翡翠
内容量1本注文コード64719395品番SMV-41953
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

晴雨兼用傘。江戸シリーズの遮光傘。
12本骨。スリムで軽いショートタイプ
特徴的な多骨構造は一般的な傘と比べると正円に近いため日差しをカットする面積も広くなり日傘に最適。
UVカット率:99.9%以上。
紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。

用途晴雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 12本骨 50cm おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、バンブー翡翠質量(g)295タイプ晴れ雨兼用・長傘直径(Φcm)傘:約88骨数(本)12親骨長さ(cm)50
注意
※遮光率:JIS L 1055 A法により試料の表側が光源側になるように試験を実施した場合における生地の状態の測定値であり、傘本体の性能を示す値ではありません。また当試験方法での遮光率100.00%は必ずしも完全遮光を意味するものではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする