サンポール
エリアアーチ(据置式 アーチ固定式 車止め)
安定感があり、どのような場所にも調和するシンプルな形状。
市販のプランター350型が2個収まるサイズW350× D170 × H150(1個)※プランターは製品には含まれません。
仕様
アーチ部分固定式(ボルト付)
材質
ベース:コンクリート擬石+アーチ:ステンレス
幅(mm)
1200
寸法(mm)
アーチサイズ:Φ42.7(t2.0)×WP870
質量(kg)
約100
色
アーチ:H.L.#240
タイプ
据置式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×330×650(ベース180)
仕上
ベース:ショット仕上
内容量
1台
関連資料:
※商品図面(0.03MB)
注意
※重量約100kgの重量商品となり、荷下ろしにフォークリフトが必要な商品となります!ご注意ください!
※重量物のため製品は木製パレット積みとなります。屋根付トラックの路線便車上渡しとなります。荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
※パレット発送になりますので、フォークリフトが必要です。フォークリフトのご用意がない場合は追加料金が発生いたします。
※個人宅配送や工事現場への配送は不可となります。
※お客様組立製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719079
SGA-100U
¥
109,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません