曜日別特売

サビ止め剤

サビ止め剤 - SOFT99サビ止め剤 - SOFT99サビ止め剤 - SOFT99
(1件のレビュー)

強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。
自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。

用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性内容量1個(14mL)
注意
※用途以外には使用しない。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届かない所に保管し、 誤飲、誤食しないように注意する。
※火気のある所では使用しない。
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくする。
※使用後は手をよく洗う。 液剤が直接皮フに触れないようにする。
※目的箇所以外に付着した場合、すぐに布で拭き取る。
※容器を落とすと割れる場合がある。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647251089039
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64725108
2024-08-06
用途: 自家用車のドア・ボディーの傷からの錆止め
FS・しまい

使いやすい少しの傷や錆部分に使うんでちょうど良い量

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする