村上被服
快適ウェア サイドファン半袖ジャケット
(1件のレビュー)
サイドファン仕様
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。V19シリーズのデバイスをご使用の場合、6L以上はV88ロングケーブルがおすすめです。
※服のみです。ファン・バッテリーセットは別売りです。
全24種類を絞り込む
色
チャコール
ネイビー
ミリタリー
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
8L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64724618
V7717
ネイビー
4L
140
56
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
64724627
V7717
チャコール
4L
140
56
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724636
V7717
ミリタリー
4L
140
56
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64724645
V7717
ネイビー
8L
172
64
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
64724654
V7717
チャコール
8L
172
64
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724670
V7717
ミリタリー
8L
172
64
28
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
64724679
V7717
ネイビー
6L
156
60
28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
64724688
V7717
チャコール
6L
156
60
28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724697
V7717
ミリタリー
6L
156
60
28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
64724706
V7717
ネイビー
S
114
46
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
64724715
V7717
ネイビー
M
118
48
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
64724724
V7717
ネイビー
L
122
50
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
64724740
V7717
ネイビー
LL
126
52
26
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
64724749
V7717
ネイビー
3L
132
54
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
64724758
V7717
チャコール
S
114
46
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724767
V7717
チャコール
M
118
48
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724776
V7717
チャコール
L
122
50
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724785
V7717
チャコール
LL
126
52
26
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724810
V7717
ミリタリー
S
114
46
23
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
64724819
V7717
ミリタリー
M
118
48
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
64724837
V7717
ミリタリー
LL
126
52
26
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
64724846
V7717
ミリタリー
3L
132
54
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
64724794
V7717
チャコール
3L
132
54
27
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
64724828
V7717
ミリタリー
L
122
50
25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください