曜日別特売

BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L

BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L - おたふく手袋BT冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクル-ネックシャツ 3L - おたふく手袋

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。

52.ブラックサイズ3L胸囲(cm)108~116混率(%)本体/ポリエステル85/ポリウレタン15、メッシュ部分/ポリエステル100身長(cm)175~185機能吸汗速乾、接触冷感、ストレッチ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050084JW-627
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする