曜日別特売

1年中快適省エネレースカーテン

1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ1年中快適省エネレースカーテン - ファミリー・ライフ

8つの機能が嬉しいテイジン「エコリエ」省エネレースカーテン。
ecolier(エコリエ)とは:エコリエは、特殊な金属酸化物が含まれた繊維です。このエコリエの金属酸化物が太陽熱を反射することで夏の暑い日差しを遮りお部屋の温度上昇を抑えます。冬は断熱性を発揮して、寒い外気温に左右されにくいお部屋の快適環境をサポートします。一年中冷暖房の効率が高まり、省エネでおサイフにもうれしいカーテン素材です。
[断熱効果率]約31.5%[保温効果率]約26.9% QTEC法(断熱試験赤外線ランプ60℃法) ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
昼夜ともに高い目隠し効果を発揮します。透けないのに外の光は適度に取り入れます。
UVカット・断熱・保温効果で1年中快適。
UVカット率約90.4%以上 ※群馬県立産業技術センター調べ
抗菌、UVカット、断熱効果、保温効果、昼・夜目隠し、防臭、防汚、花粉キャッチ
選べる13サイズ

材質ポリエステル100%付属品アジャスターフック
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65050870a28022101セット(2枚)(約)100×88無地(約)0.45(1枚)
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050879a28022201セット(2枚)(約)100×88リーフ(約)0.45(1枚)
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050888a28023101セット(2枚)(約)100×108無地(約)0.65(1枚)
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050897a28023201セット(2枚)(約)100×108リーフ(約)0.65(1枚)
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050906a28024101セット(2枚)(約)100×133無地(約)0.75(1枚)
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050915a28024201セット(2枚)(約)100×133リーフ(約)0.75(1枚)
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050924a28025101セット(2枚)(約)100×148無地(約)0.84(1枚)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050940a28025201セット(2枚)(約)100×148リーフ(約)0.84(1枚)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050949a28026101セット(2枚)(約)100×176無地(約)1.06(1枚)
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050958a28026201セット(2枚)(約)100×176リーフ(約)1.06(1枚)
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050967a28027101セット(2枚)(約)100×198無地(約)1.19(1枚)
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050976a28027201セット(2枚)(約)100×198リーフ(約)1.19(1枚)
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050985a28028101セット(2枚)(約)100×208無地(約)1.28(1枚)
オープン
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
65050994a28028201セット(2枚)(約)100×208リーフ(約)1.28(1枚)
オープン
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051010a28029101セット(2枚)(約)100×228無地(約)1.5(1枚)
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051019a28029201セット(2枚)(約)100×228リーフ(約)1.5(1枚)
オープン
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051028a28030101セット(2枚)(約)150×133無地(約)1.31(1枚)
オープン
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051037a28030201セット(2枚)(約)150×133リーフ(約)1.31(1枚)
オープン
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051046a28031101セット(2枚)(約)150×176無地(約)1.4(1枚)
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051055a28031201セット(2枚)(約)150×176リーフ(約)1.4(1枚)
オープン
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051064a28032101セット(2枚)(約)150×198無地(約)1.76(1枚)
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051080a28032201セット(2枚)(約)150×198リーフ(約)1.76(1枚)
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051089a28033101枚(約)200×176無地(約)0.95
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051098a28033201枚(約)200×176リーフ(約)0.95
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051107a28034101枚(約)200×198無地(約)1.17
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
65051116a28034201枚(約)200×198リーフ(約)1.17
オープン
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする