片袖デスク 50Cシリーズ

片袖デスク 50Cシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Cシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Cシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Cシリーズ - トヨスチール(トヨセット)片袖デスク 50Cシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

天板:光が反射しにくいエンボス加工、中・下段引出A4ファイル収納タイプ

材質/仕上本体、天板:スチール高さ(mm)720奥行(mm)700間口(mm)1400オールロック錠(鍵2本付)コードホール天板に2個付袖口仕様A袖(中・下段A4ファイル収納可)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507265850CBH-147ARWWホワイト1400×700×72027.7
118,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする