曜日別特売

平デスク ニューグレータイプ

平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)平デスク ニューグレータイプ - トヨスチール(トヨセット)

ニューグレー色のデスクシリーズです。

材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装コードホール2ヶ付内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507827650SBL-077HCG0.18ニューグレー700700700
66,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507828550SBL-087HCG0.15ニューグレー800700700
66,700
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507829450SBL-107HCG0.03ニューグレー1000700700
67,700
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507831050SBL-117HCG41.5ニューグレー1100700700
71,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507831950SBL-127HCG38.5ニューグレー1200700700
73,200
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507832850SBL-147HCG6.6ニューグレー1400700700
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507833750SBL-157HCG9.1ニューグレー1500700700
101,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507834650SBL-167HCG39.4ニューグレー1600700700
101,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507835550SBL-187HCG137ニューグレー1800700700
110,600
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507836450SBL-207HCG107.2ニューグレー2000700700
134,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする