曜日別特売

平デスク 50Xシリーズ

平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)平デスク 50Xシリーズ - トヨスチール(トヨセット)

開閉式のダクトカバーは簡単に取り外しのできる投込み式。任意の位置からコードを取り出せます。
大量配線や対向配線などのユーザーニーズに対応できる、配線機能に優れたデスクです。

用途大量配線・対向配線をご希望のユーザー様に材質/仕上天板:スチール、メラミン化粧板、29mm、天板サイド:ABS樹脂エッジ、本体:スチール、粉体塗装配線方式投込み配線内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6507716550XBH-087HPWホワイト8007007208.2
68,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507717450XBH-107HPWホワイト10007007206.7
71,300
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507719050XBH-117HPWホワイト11007007206.6
72,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507719950XBH-127HPWホワイト12007007206.6
72,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507720850XBH-147HPWホワイト140070072048.2
98,600
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507721750XBH-167HPWホワイト160070072048.2
104,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507722650XBH-187HPWホワイト180070072048.2
113,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507723550XBH-207HPWホワイト200070072044.3
134,300
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507724450XBL-087HPWホワイト80070070044.3
68,100
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507726050XBL-107HPWホワイト100070070040.5
71,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507726950XBL-117HPWホワイト110070070040.5
72,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507727850XBL-127HPWホワイト120070070037.2
72,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507728750XBL-147HPWホワイト140070070033.4
98,400
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507729650XBL-167HPWホワイト160070070030.5
104,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507730550XBL-187HPWホワイト180070070030.5
113,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507731450XBL-207HPWホワイト200070070030
134,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507733050XBH-087HWWホワイト8007007208.2
68,200
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507733950XBH-107HWWホワイト10007007206.7
71,300
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507734850XBH-117HWWホワイト11007007206.6
72,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507735750XBH-127HWWホワイト12007007207.8
72,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507736650XBH-147HWWホワイト140070072048.2
98,600
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507737550XBH-167HWWホワイト160070072048.2
104,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507738450XBH-187HWWホワイト180070072048.2
113,500
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507740050XBH-207HWWホワイト200070072044.3
134,300
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507740950XBL-087HWWホワイト80070070044.3
68,100
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507741850XBL-107HWWホワイト100070070040.5
71,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507742750XBL-117HWWホワイト110070070040.5
72,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507743650XBL-127HWWホワイト120070070037.2
72,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507744550XBL-147HWWホワイト140070070033.4
98,400
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507745450XBL-167HWWホワイト160070070030.5
104,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507747050XBL-187HWWホワイト180070070030.5
113,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6507747950XBL-207HWWホワイト200070070030
134,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする