トヨスチール(トヨセット)
ACSチェア 肘無
ファブリックで包まれ、優しくあたたかな印象で、スタンダードなオフィスにもカフェスタイルにも映えます。
1つのレバーで座面の上下調節、背・座連動ロッキング・背の初期位置での固定の操作が出来ます。
幅(mm)
665
材質/仕上
背:布張り、スチールパイプ、座:P.P樹脂成型品、モールドウレタンクッション、脚部:ナイロン樹脂成型品、ナイロンキャスター、肘部:ナイロン樹脂成型品
種類
オフィスチェア
キャスター
無
張地
布
肘掛
なし
調整方法
ガス圧上下調節
座幅(mm)
505
座奥行(mm)
435
キャスターの有無
あり
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
51
55
色
グリーン
グレー
ブルー
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65073315
ACS-100F-B
920~1005
440~525
51
51
ブルー
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073324
ACS-100F-G
920~1005
440~525
51
51
グレー
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073340
ACS-100F-M
920~1005
440~525
51
51
グリーン
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073349
ACS-100F-R
920~1005
440~525
51
51
レッド
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073358
ACS-110F-B
1025~1110
440~525
51
51
ブルー
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073367
ACS-110F-G
1025~1110
440~525
51
51
グレー
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073376
ACS-110F-M
1025~1110
440~525
51
51
グリーン
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65073385
ACS-110F-R
1025~1110
440~525
55
55
レッド
¥
72,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。