曜日別特売

昇降デスク

昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)昇降デスク - トヨスチール(トヨセット)

スイッチを押すだけで、高さがスムーズにチェンジできます。
座位ワークと立位ワークが交互に可能です。
天板は電動で無段階に昇降します。
異物を察知した場合は瞬時に運転をとりやめ、自動的に位置をわずかに戻す挟み込み防止機能付です。

用途執務机としてもミーティングとしても材質/仕上天板:メラミン化粧天板、パーチクルボード、脚部:スチール粉体塗装、脚キャップ:ABS樹脂高さ(mm)665~1250奥行(mm)700電源(V)AC100電源コード(m)約3グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト昇降範囲(mm)665~1250内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082056FNL-D147HWW1400ホワイト
233,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65082065FNL-D167HPW1600ペールアルダー
235,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65082074FNL-D167HWW1600ホワイト
235,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする