曜日別特売

導電作業チェア

導電作業チェア - ノーリツイス導電作業チェア - ノーリツイス導電作業チェア - ノーリツイス導電作業チェア - ノーリツイス

着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。

用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
全幅W×全高(mm)
座高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081356TD-E24L-ZBK座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー57ブラック610×620~800410~520
45,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65081365TD-E25L-ZBK座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー62ブラック610×485~6707500~680
54,000
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65081374TD-E25L-ZDBR座部:ポリウレタン、脚部:スチール62ダークブラウン610×485~670500~680
54,000
46,980
51,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65081390TD-E26L-Z-BK座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー62ブラック610×620~800500~680
55,900
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする