曜日別特売

クリーンルームチェア

クリーンルームチェア - ノーリツイスクリーンルームチェア - ノーリツイス

クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。
上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。
表示シールにはPET材を使用しています。
導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。
張地表面抵抗値:1MΩ未満
ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。

用途クリーン度を求められる作業現場に。質量(kg)61.1ブラック座幅(mm)400表面抵抗値(Ω)1M未満座高(mm)410~520座奥行(mm)400内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65080760TSM-CR214L座モールドウレタン・背スチールパイプ
88,500
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65080769TSM-CR24L座モールドウレタン
79,400
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする