カシムラ
ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途
車の小物
仕様
●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W
色
ブラック
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
最大出力
42W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×34×117
内容量
1個
注意
※12/24V使用可能。
※USB PD対応端末をご使用の際、DCプラグ挿し込み口との合計定格電力が120Wを超えないようご注意ください。
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082546
KX-237
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください