カシムラ
DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付
8色LEDで360°照らすアンビエントライト搭載。USBPD対応最大30W。リバーシブルUSBポート搭載。
用途
携帯関連
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
最大出力
42W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×33×61
内容量
1個
注意
※12/24V使用可能。
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082510
DC-059
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください