カーメイト
キーカバーハードシェルニッサンB
軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途
車の小物
色
カーボン
質量(g)
10
タイプ
日産用Bタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×42×18
適合車種
ニッサン アリア (R4.1~) FE0、ニッサン エクストレイル (R4.7~) SNT33、ニッサン サクラ (R4.6~) B6AW、ニッサン セレナ (R4.12~) C28/FC28/GC28/GFC28、ニッサン ノート (R6.1~)E13/SNE13、ニッサン ルークス (R5.6~) B44A/B45A/B47A/B48A
内容量
1個
注意
※年式、グレード、仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。
※必ず適合する電子キーの形状と適合車種情報をご確認ください。
※本製品は電子キーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※電子キーの電池が消耗している状態では、ドアのロック/アンロックができない場合があります。その場合は、本製品から電子キーを取り外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
※本製品を装着すると、使用条件によっては電子キーの作動範囲が狭くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082397
DZ602
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください