曜日別特売

キーカバーハードシェルダイハツC

キーカバーハードシェルダイハツC - カーメイト

軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。

用途車の小物カーボン質量(g)11タイプダイハツ用Cタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S内容量1個
注意
※年式、グレード、仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。
※必ず適合する電子キーの形状と適合車種情報をご確認ください。
※本製品は電子キーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※電子キーの電池が消耗している状態では、ドアのロック/アンロックができない場合があります。その場合は、本製品から電子キーを取り外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
※本製品を装着すると、使用条件によっては電子キーの作動範囲が狭くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082406DZ603
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする