SEIWA(セイワ)
ハイパーUSBケーブルCtoC
電力表示デイスプレイ搭載。急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途
携帯関連
仕様
電力表示 / PD60W対応
材質
ナイロン
色
ブラック
最大出力(W)
60
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×12×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082738
D628
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください