三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
消費電力(W)
36.7
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
6900
光色
温白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
5870
出力タイプ
(非常時)一般出力
内容量
1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU47030WW AHTNの組合せ品番
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65105400
MY-BKR470300/WW AHTN
¥101,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください