三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅
消費電力(W)
13.6
定格
連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)
AC100~242
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1980
出力タイプ
(非常時)一般出力
内容量
1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU42033N AHZの組合せ品番
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104149
MY-VKR420330/N AHZ
¥81,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください