曜日別特売

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 - 三菱電機
消費電力(W)21定格固定出力 段調光形定格電圧(V)AC100~242エネルギー消費効率(Lm/W)131.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200光色昼白色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2770出力タイプ(非常時)一般出力内容量1セット
注意
※【器具本体】EL-LH-VKR42300と【ライトユニット】EL-LU43036N AHTNの組合せ品番
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65103914MY-VKR430360/N AHTN
87,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65103914MY-VKR430360/N AHTN60660866MY-VKR430460/N AHTNMY-VKR430360/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60660866LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする