曜日別特売

solshade023 折りたたみ 2段折り日傘

solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
特殊2段折り設計により、美しいシルエットとワンアクションで折りたためる利便性を実現しました。
ポキポキ折らないトップレス式収納
従来商品よりも4cm短くショートに!2段折りできっちりコンパクト収納
ひとまわりコンパクトになって、軽やかに!(メーカー比)
持ち手と石突には天然素材を使用し、持つ人を癒します。無垢の木は手のひらにやさしく。本革のストラップは使えば使うほど、自分の手首に馴染みます。
人間工学に基づいて設計されたカーブが手に馴染みます。
デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・紫外線遮蔽率99.99% (第三者機関での測定試験済み)
・軽量設計(約260g)
・高撥水(生地)
・耐風機能
・トップレス収納(ポキポキ折らないタイプ)
・美しいシルエット
・天然木の持ち手グリップ
・本革のストラップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢)質量(g)約260±5タイプ折りたたみ直径(Φcm)85寸法(cm)取手:約7全長(cm)約62.5保証期間1年骨数(本)8収納時寸法(cm)約直径5.3×全長38親骨長さ(cm)約50内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097797solshade023杢ブラック/杢グレージュ
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097806solshade023杢スキン/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097815solshade023ホワイト/杢グレー
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097824solshade023杢ローズ/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097840solshade023杢グレージュ/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65097849solshade023杢コーラル/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする