曜日別特売

テーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き)

テーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨテーブル CK-750 メラミン天板 カッパー脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨ

インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするテーブル。

材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ・芯材)バーチ合板、脚:丸鋼、焼付塗装天板厚さ(mm)23均等耐荷重(kg)天板:約20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65085118T75-C21M-MP11天板:ナチュラルオーク、脚:カッパー600335600
90,200
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085127T75-C21M-MU51天板:ブラウンウォールナット、脚:カッパー600335600
90,200
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085136T75-C21M-MY31天板:ティンバーミディアム、脚:カッパー600335600
90,200
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085145T75-C22M-MP11天板:ナチュラルオーク、脚:カッパー600385600
91,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085154T75-C22M-MU51天板:ブラウンウォールナット、脚:カッパー600385600
91,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085170T75-C22M-MY31天板:ティンバーミディアム、脚:カッパー600385600
91,500
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085355T75-C11M-MP11天板:ナチュラルオーク、脚:カッパー450335450
68,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085364T75-C11M-MU51天板:ブラウンウォールナット、脚:カッパー450335450
68,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085380T75-C11M-MY31天板:ティンバーミディアム、脚:カッパー450335450
68,200
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085809T75-C14M-MP11天板:ナチュラルオーク、脚:カッパー450595450
77,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085818T75-C14M-MU51天板:ブラウンウォールナット、脚:カッパー450595450
77,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65085827T75-C14M-MY31天板:ティンバーミディアム、脚:カッパー450595450
77,600
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65086116T75-C13M-MP11天板:ナチュラルオーク、脚:カッパー450430450
69,500
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65086125T75-C13M-MU51天板:ブラウンウォールナット、脚:カッパー450430450
69,500
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65086134T75-C13M-MY31天板:ティンバーミディアム、脚:カッパー450430450
69,500
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする