曜日別特売

パクハグ 器用なトング箸

パクハグ 器用なトング箸 - ののじ

柔軟性のあるやわらかいワイヤーでつかみやすい・混ぜやすい。食材を4点で抑える安定の掴みやすさ

材質ワイヤー部:ステンレス、・グリップ部:ナイロン(耐熱温度150℃)高さ(mm)35質量(g)64縦(mm)265横(mm)60耐熱温度(℃)150内容量1個
注意
4988760012067
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084515-
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする